特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
周囲温度(℃)2~45 入口空気圧力(MPa)0.2~1.57 入口空気温度(℃)5~80 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径G1/4(メネジ) 出口空気露点(℃)圧力下15
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
入口空気温度(℃)5~60 電源(V)三相200/200,220(50/60Hz) 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Rc1/2 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 長時間使用しても目詰まりが少なく、圧力損失(圧力降下)の少ない熱交換器です。 本製品は第二種圧力容器の対象外ですので、証明手続き等は不要です。
周囲温度(℃)2~45 入口空気圧力(MPa)0.2~0.98 入口空気温度(℃)5~80 使用流体圧縮空気 冷媒R-410A 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減 熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション 圧力下露点3℃対応(補正係数設定) 周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減 各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用 低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減
電圧(V)三相200±10%(50/60Hz) 使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0(ゲージ圧力) 温度範囲(℃)入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50 出口空気圧力露点(℃)10+1
1台
1,798,000 税込1,977,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング