配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「定電圧」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
周波数(Hz)50/60
電源AC
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28
タイプバキューム
寸法H(mm)257
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法A(mm)213
寸法F(mm)111
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)254
寸法E(mm)1
寸法B(mm)170
寸法C(mm)198
モーター三相標準モーター付
寸法W(mm)521
流量(L/min)280~685(60Hz)
主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源
モーター容量(kW)0.75
駆動方式モータ直結
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
仕様KRF04A-V-01用部品 オーリング
幅(mm)-
高さ(mm)-
奥行(mm)-
電圧(V)-
定格電圧(V)-
排気速度(50/60Hz)(L/min)-
到達真空度(kPa)-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
吐出口径-
騒音値(dB)(50/60Hz)-
到達真空度(MPa)-
吸込口径-
ポンプの種類-
ドライポンプ種類-
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプバキューム
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
電源AC
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
ポンプの種類ドライ
仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント
幅(mm)-
高さ(mm)-
奥行(mm)-
電圧(V)-
定格電圧(V)-
排気速度(50/60Hz)(L/min)-
到達真空度(kPa)-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
吐出口径-
騒音値(dB)(50/60Hz)-
到達真空度(MPa)-
吸込口径-
ポンプの種類-
ドライポンプ種類-
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタケース
幅(mm)-
高さ(mm)-
奥行(mm)-
電圧(V)-
定格電圧(V)-
排気速度(50/60Hz)(L/min)-
到達真空度(kPa)-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
吐出口径-
騒音値(dB)(50/60Hz)-
到達真空度(MPa)-
吸込口径-
ポンプの種類-
ドライポンプ種類-
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット
幅(mm)-
高さ(mm)-
奥行(mm)-
電圧(V)-
定格電圧(V)-
排気速度(50/60Hz)(L/min)-
到達真空度(kPa)-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
吐出口径-
騒音値(dB)(50/60Hz)-
到達真空度(MPa)-
吸込口径-
ポンプの種類-
ドライポンプ種類-
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
到達圧力(8kPa以下~)での連続運転可能。
運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。
電源AC
到達圧力(Pa)800
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
使用圧力範囲(kPa)48~到達圧力
ポンプの種類ドライ
許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内
安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
タイプ真空・ブロワ
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
モーター三相標準モーター付
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc3/4
常用真空度(kPa以下)(バキューム)60
常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロワ並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。
従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(メーカー比)。また取扱が容易です。
質量(kg)110
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
定格電流(A)14.8/14.2(50/60Hz・200V)、13.4(60Hz・220V)
モーター容量(kW)3.7
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc1
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)55/35
常用排気圧力(kPa以下)20/50
吸込口径Rc1
ポンプの種類ドライ
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプブロワ
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
モーター容量(kW)1.5
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用排気圧力(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
モーター三相標準モーター付
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
ポンプの種類ドライ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。