0.5μmの精密ろ過が可能。
ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。
出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)2~60
入口空気圧力(MPa)0.05~0.93
入口空気温度(℃)5~80
交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方
使用流体圧縮空気
材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ
材質(Oリング)シリコンゴム
配管口径Rc1/2
圧力損失(MPa)0.005以下
エレメント使用本数1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。