配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「電子製本機」の検索結果
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
モーター三相標準モーター付
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
ポンプの種類ドライ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。