1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡 使用温度範囲(℃)5~40 容量(L)約17 使用環境温度(℃)5~45 運転制御方式電子膨張弁容量制御 冷媒R-410A 凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
359,800 税込395,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)