絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,960)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,438)
  • カクダイ(3,148)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,109)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間ニップルソケット EARTH MAN中間ニップルソケットEARTH MAN(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN中間ニップル G3/8×R3/8EARTH MAN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ポケットブローガン EARTH MANポケットブローガンEARTH MAN(1件のレビュー)
731税込804
1個
当日出荷
携帯に便利な小型&軽量ブローガン。 エアー流量調整機能付。 摩耗に強い鉄製プラグ採用。
用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。仕様(空気供給口)プラグ材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1
異径中間ニップルソケット EARTH MAN異径中間ニップルソケットEARTH MAN
268税込295
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
オイルレスコンプレッサーACP-120OL用ドレンバルブ EARTH MANオイルレスコンプレッサーACP-120OL用ドレンバルブEARTH MAN(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合ACP-120OLサイズ1/4
エアーコンプレッサー用スペアタンク EARTH MANエアーコンプレッサー用スペアタンクEARTH MAN(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4
三つ又ホース継手 EARTH MAN三つ又ホース継手EARTH MAN(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途ホース同士を三方接続種類ねじ込み継手形状ワイ材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
HCPPー150用替フィルター EARTH MANHCPPー150用替フィルターEARTH MAN
749税込824
1個
翌々日出荷
用途スプレーブースセットHCPP-150用替フィルター。セット内容スプレーブース本体×1※本体にフィルター装着済み。ACアダプター。回転プレート(約Φ190mm)※梱包時本体に収納。プラスチックスリーブ。排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)。ホースバンド。ソフトスリーブ。伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)。
中間ソケット EARTH MAN中間ソケットEARTH MAN(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途外ねじと外ネジを接続形状中間ソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)仕上メッキ
ACP-25SLA用ドレンバルブ EARTH MANACP-25SLA用ドレンバルブEARTH MAN(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
適合ACP-25SLA部品名称ドレンバルブ
ホースバンド EARTH MANホースバンドEARTH MAN
319税込351
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
用途ホースを固定材質(本体)ステンレススチール
袋ナット付ジョイント EARTH MAN袋ナット付ジョイントEARTH MAN(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途外ねじとホースを接続形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ドレンコック EARTH MANドレンコックEARTH MAN
699税込769
1個
当日出荷
用途配管・タンクのドレン抜き。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅(真鍮)ねじ径R1/4(PT1/4)使用流体空気
エアツール7点セット EARTH MANエアツール7点セットEARTH MAN(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしにセット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
エアブラシ用エアーフィルター EARTH MANエアブラシ用エアーフィルターEARTH MAN(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途エアブラシを使用するときの水分などの除去に。管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類G使用流体空気
静音オイルレスコンプレッサー 39L 部品 EARTH MAN静音オイルレスコンプレッサー 39L 部品EARTH MAN(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ACP-160SL用の部品です。
ミニエアダスター増量ノズル EARTH MANミニエアダスター増量ノズルEARTH MAN(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ 携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしにノズル接続径G1/8(PF1/8)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)0.6
エアーダスター パワフルノズル EARTH MANエアーダスター パワフルノズルEARTH MAN(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75吐出口径(Φmm)16ねじ径G1/8(PF1/8)材質アルミ質量(g)64最高圧力(MPa)1.0ノズル外径(Φmm)22~27
エアーツールキット5pcs EARTH MANエアーツールキット5pcsEARTH MAN
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
用途広がる!充実の5点セット エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! エアーホース:作業範囲の延長に 増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル
用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
SHARE LINK 18V充電式水中ポンプ EARTH MANSHARE LINK 18V充電式水中ポンプEARTH MAN
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
コードレスなので、電源がない所でも使用可能。 水道圧に近い水圧で散水が可能。タイマー機能付きでスプリンクラーなどにつなげて使用も可能。
用途清水の汲み出しや、水源の確保が難しい場所での散水や洗浄作業に。防災・レジャーにも。仕様(最大深さ)2m電圧(V)18口径(Φmm)20最大吐出量(L/min)約30最大揚程(m)約17取扱液清水/水道水運転水位(mm)(最低)50使用水温(℃)5~40防水性(ポンプ)IPX8/(バッテリーカバー)IPX4
異径中間プッシング EARTH MAN異径中間プッシングEARTH MAN
249税込274
1個
翌々日出荷
用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
異径中間ソケット EARTH MAN異径中間ソケットEARTH MAN(1件のレビュー)
459税込505
1個
翌々日出荷
用途サイズの異なる外ねじと外ねじを接続形状異径中間ソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)仕上メッキ
異径中間ニップル EARTH MAN異径中間ニップルEARTH MAN
289税込318
1個
翌々日出荷
用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続形状異径中間ニップル最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R仕上メッキ
中間ニップル EARTH MAN中間ニップルEARTH MAN
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途内ねじと内ねじを接続形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ACP-120OL用調整圧力計 EARTH MANACP-120OL用調整圧力計EARTH MAN
919税込1,011
1個
5日以内出荷
ACP-13SLA用部品 EARTH MANACP-13SLA用部品EARTH MAN
179税込197
1個
5日以内出荷
適合ACP-13SLA
エアーダスター用フレキシブルノズル EARTH MANエアーダスター用フレキシブルノズルEARTH MAN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
吹出し方向を自在に変えられる。
ねじ径G1/8(PF1/8)寸法(mm)300最高使用圧力(MPa)1
簡易レギュレーター EARTH MAN簡易レギュレーターEARTH MAN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途エアー流量を調整。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1
エアーフィルター(空気清浄器) EARTH MANエアーフィルター(空気清浄器)EARTH MAN
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
洗浄して繰り返し使えるエレメント。
用途エアーに含まれるドレンやタールを除去。セット内容取付金具付き材質(本体)亜鉛ダイキャスト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ゴムボート・ボール用ノズル EARTH MANゴムボート・ボール用ノズルEARTH MAN
1,398税込1,538
1セット(3個)
当日出荷
エアーダスターに直接 接続可能。
用途空気入れや吹き飛ばしに。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径G1/8(PF1/8)最高使用圧力(MPa)1
同径チーズ EARTH MAN同径チーズEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
用途パイプ同士をT型に接続形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc、R仕上メッキ
90°同径エルボ EARTH MAN90°同径エルボEARTH MAN
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプ同士をL型に接続形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc、R仕上メッキ
Y型中間ニップル EARTH MANY型中間ニップルEARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続種類ねじ込み継手形状Y型中間ニップル最高使用圧力(MPa)1.0
袋ナット付ホース中間ジョイント EARTH MAN袋ナット付ホース中間ジョイントEARTH MAN(1件のレビュー)
709税込780
1個
翌々日出荷
用途ホース同士を接続形状ストレート材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ストレートホース継手 EARTH MANストレートホース継手EARTH MAN
268税込295
1個
翌々日出荷
用途ホース同士を接続最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)仕上メッキ
片口ジョイント EARTH MAN片口ジョイントEARTH MAN
219税込241
1個
翌々日出荷
用途内ねじとホースを接続。形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ペアソケット EARTH MANペアソケットEARTH MAN
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ソケット部は固定式。ツータッチソケット。
用途1つの空気配管から2つの空気を取り出すことができる。最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロームメッキ)
AC-310用モーターファン No.31 EARTH MANAC-310用モーターファン No.31EARTH MAN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
適合本体AC-310
ACP-140用キャスター一式 EARTH MANACP-140用キャスター一式EARTH MAN
779税込857
1セット
5日以内出荷
適合ACP-140セット内容キャスター、ホイールカバー、ホイール、ボルト(M8×40)、ナット