EARTH MAN(1件のレビュー)欠品中
用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
EARTH MAN(1件のレビュー)当日出荷
用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
EARTH MAN(4件のレビュー)当日出荷
用途ホース同士を三方接続種類ねじ込み継手形状ワイ材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
EARTH MAN当日出荷から翌日出荷
用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
EARTH MAN(1件のレビュー)当日出荷
携帯に便利な小型&軽量ブローガン。
エアー流量調整機能付。
摩耗に強い鉄製プラグ採用。
用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。仕様(空気供給口)プラグ材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1
EARTH MAN当日出荷
エアーダスターに直接 接続可能。
用途空気入れや吹き飛ばしに。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径G1/8(PF1/8)最高使用圧力(MPa)1
EARTH MAN当日出荷
用途配管・タンクのドレン抜き。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅(真鍮)ねじ径R1/4(PT1/4)使用流体空気
EARTH MAN(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
用途外ねじと外ネジを接続形状中間ソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)仕上メッキ
EARTH MAN当日出荷から翌日出荷
用途内ねじと内ねじを接続形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
EARTH MAN当日出荷から翌日出荷
EARTH MAN翌日出荷
用途スプレーブースセットHCPP-150用替フィルター。セット内容スプレーブース本体×1※本体にフィルター装着済み。ACアダプター。回転プレート(約Φ190mm)※梱包時本体に収納。プラスチックスリーブ。排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)。ホースバンド。ソフトスリーブ。伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)。
EARTH MAN(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
用途サイズの異なる外ねじと外ねじを接続形状異径中間ソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)仕上メッキ
EARTH MAN(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途外ねじとホースを接続形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
EARTH MAN4日以内出荷
EARTH MAN4日以内出荷
適合ACP-140セット内容キャスター、ホイールカバー、ホイール、ボルト(M8×40)、ナット
EARTH MAN翌日出荷
用途エアー流量を調整。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1
EARTH MAN(1件のレビュー)当日出荷
用途エアブラシを使用するときの水分などの除去に。管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類G使用流体空気
EARTH MAN翌日出荷
用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
EARTH MAN翌日出荷
用途パイプ同士をT型に接続形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc、R仕上メッキ
EARTH MAN翌日出荷
用途パイプ同士をL型に接続形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc、R仕上メッキ
EARTH MAN翌日出荷
用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続形状異径中間ニップル最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R仕上メッキ
EARTH MAN翌日出荷
用途袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続種類ねじ込み継手形状Y型中間ニップル最高使用圧力(MPa)1.0
EARTH MAN(1件のレビュー)翌日出荷
用途ホース同士を接続形状ストレート材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
EARTH MAN翌日出荷
用途ホース同士を接続最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)仕上メッキ
EARTH MAN翌日出荷
用途内ねじとホースを接続。形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
EARTH MAN4日以内出荷
EARTH MAN4日以内出荷
適合ACP-130OL(付属のエアーダスターにねじ込んで使用)
EARTH MAN4日以内出荷
EARTH MAN4日以内出荷
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
STS38日栄インテック税込¥285¥259
タオル掛けTOTO税込¥13,178~¥11,980~
パイプガードイノアック住環境税込¥25,278~¥22,980~