異径中間プッシングEARTH MAN翌々日出荷
用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
異径中間ソケットEARTH MAN(1件のレビュー)翌々日出荷
用途サイズの異なる外ねじと外ねじを接続形状異径中間ソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)仕上メッキ
異径中間ニップルソケットEARTH MAN当日出荷から翌々日出荷
用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
異径中間ニップルEARTH MAN翌々日出荷
用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続形状異径中間ニップル最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R仕上メッキ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898