驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動!
コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。
バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。
軽量・小型
小型で軽量なので持運びラクラク。
バッテリ
国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。
バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
金属メッシュフィルタ内臓
オイルミストの飛散を防止。
バルブ付きドレン
オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース
本体質量(kg)2.9
モーターDC18V(リチウム電池)
排気速度50L/分
ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
ポンプスピード(min-1)3850
オイル量(L)100~130ml
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。