配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「次亜塩素ナトリウム 20」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外設置が可能なポンプ。ギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個) 材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時) 接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm) 質量(kg)10 吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz) 電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW 最大吐出圧力1.0MPa ストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz) アズワン品番67-3010-19 ストローク長(mm)最大:3.0 駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種 最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。 モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。 24時間タイマー機能。 タイマー運転は上限で10設定まで可能です。 モータ過負荷探知。 モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。 電源変換部異常検知。 フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。 フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。 ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。
付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個) 寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時) 質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません 定格電流(A)1 定格出力(W)15 ヒューズAC125V、5A ストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120 材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタン アズワン品番63-8594-06 ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい 駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種
1台
163,000 税込179,300
3日以内出荷