配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「アピエゾングリス」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可 アズワン品番65-8769-49
1本(25g)
55,980 税込61,578
翌々日出荷

シリコンを含まない真空グリースおよび潤滑剤です。焼き付き防止特性があるため、超高真空において効果的な保護剤および潤滑剤となります。PTFEを含むAP100は非常に高いレベルの潤滑性を示します。20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。周囲温度(通常は10~30℃)での使用が推奨されます。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空シス
仕様●容量:50gチューブ●※海外向けの販売不可 アズワン品番65-8769-51
1本(50g)
47,980 税込52,778
13日以内出荷