配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「振動 防止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。
仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付
材質アルミニウム、鋳鉄
電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)
電源AC
吐出口径NW25
吸込口径NW25
ポンプの種類油回転
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。
トラスコ品番456-0761
材質アルミニウム、鋳鉄
全長(mm)489
電源(V)三相200
全幅(mm)158
全高(mm)261
排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237
到達圧力(Pa)0.2
騒音値(dB)48
使用油ウルトラグレード19
口径【吸気口径】NW25
1台
¥339,800
税込¥373,780
21日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。