アピエゾン 真空ポンプ用グリースEDWARDS当日出荷
シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
アピエゾン 真空ポンプ用グリースEDWARDS13日以内出荷
シリコンを含まない真空グリースおよび潤滑剤です。焼き付き防止特性があるため、超高真空において効果的な保護剤および潤滑剤となります。PTFEを含むAP100は非常に高いレベルの潤滑性を示します。20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。周囲温度(通常は10~30℃)での使用が推奨されます。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空シス
仕様●容量:50gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-51
アピエゾン 真空ポンプ用グリースEDWARDS12日以内出荷
科学的用途と工業的用途の両方で、高温での使用に適したシリコンを含まない高真空グリースです。-10~+240℃の幅広い温度範囲で良好に機能し、+10~+110℃の温度で最適な一貫性を維持します。優れた熱伝達特性を備えています。作動部位から熱を逃がし、加熱の危険と、熱に弱い部品が損傷する危険を減少させます。良好な「静止摩擦力」または付着力を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-50
RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替)EDWARDS欠品中
振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。
電圧(V)100/200電源ACモーター出力(W)(単相100V/200V兼用)50Hz:450 60Hz:550、初期設定は200Vです。最大圧力(bar)(アウトレット)0.2、(インレットとガス バラスト)0.5吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)48吸込口径NW25ポンプの種類油回転
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898