特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

連結することにより、塩ビヘッダーで使用できます。
種類樹脂管用継手 形状ティー 材質PVC
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続 材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ロックリング、ワッシャー、ゴムパッキンのセット
用途649-831に呼25・30塩ビ管を接続する場合に必要
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水 材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE 呼び25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 材質耐熱塩化ビニル 形状エルボ タイプHT 使用流体排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
939 税込1,033
当日出荷

VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質黄銅 寸法E(mm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE 呼び40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304
材質ステンレス、PVC
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。
用途衛生器具トラップの封水保護用 アズワン品番64-6507-10
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

カクダイ小型通気弁
通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。あふれ縁より150ミリ以上高い場所に設置してください。
用途衛生器具トラップの封水保護用 全長(mm)87 適合管呼40VP・VU、呼50VU管兼用
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途G1/2ネジと塩ビ継手の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
仕様取付けはカプラー式で接着が必要ありません。 付属品逆止弁付きのため 呼び径50 アズワン品番64-6507-11
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着 材質黄銅
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着 材質ステンレス
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型通気弁に装着することで弁体への虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス 適合423-805、423-806用 アズワン品番64-6507-12
1個
539 税込593
3日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用 材質黄銅、ステンレス 仕様VP・VU管兼用(接着式) 適合冷地向け防虫用 網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
全長(mm)62 外径(Φmm)41 取付ねじRc1/2 アズワン品番64-6513-43
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC 呼び25 アズワン品番64-6507-94
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合 アズワン品番64-6507-76
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

カクダイ取付チーズ
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
材質PVC
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷