配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「カクダイ 排水目皿」の検索結果
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
巣はネジ止め式
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ユニットバスの排水トラップに使用する目皿です。
適合ユニットバス排水トラップ用
材質ABS
材質(本体)ABS
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
巣はネジ止め式。
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
材質ステンレス
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
丸鉢金物(4300-25、4300-32、9439、495-001-32)横穴金物(4301-25、4301-32、9436A、9436B)用
材質黄銅
外径(Φmm)34
商品タイプ目皿(通常)/接続部なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
排水管(433-330-25、 432-519-25、494-072-32、494-027-32)用
材質ステンレス、POM
雨水の関節排水の受口に使用できます。
用途目皿つき排水用
材質黄銅、PVC
排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質ステンレス
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
はさみ込み厚 最大約9ミリ
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
テール管:呼25×116ミリ
形状Sトラップ
材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)
呼び径25
呼び25
材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)
パイプ形状Sトラップ
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。ビス、キャップ付き。
材質PP
色ホワイト
耐荷重(kN)約2.9(300kgf)※洗濯機脚4点支持
アズワン品番64-6502-79
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABS
色ホワイト
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABS
色チャコール
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
用途100・150mm角タイル用
材質ステンレス
寸法F(mm)9
寸法D(mm)55
寸法E(mm)9
寸法C(mm)6
VU管に接着できます。
材質黄銅、ABS
寸法H(mm)22
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。