配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「分水孔コック」の検索結果
フレキパイプ、マルチホースなどに接続できます。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)55.5
横(mm)55
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
食洗機に接続出来るニップルがついています。自動閉止機構付き。
自動閉止機構付き。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)55.5
横(mm)82.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ニップル部が回転しますので、ホースの折れやねじれを防ぎます。自動閉止機構付き
用途食洗機などのへの給水に使用します。
材質黄銅
機能自動閉止機構
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
仕様両方向通水可能
付属品パッキン
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
最高使用圧力(MPa)0~0.98
接続R×G
使用流体上水道水
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。自動閉止機構付き
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用
仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁・バルブ付き分岐クランク、ングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、自動閉止機構付き、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用
入数20/箱
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
パッキン付き。
用途配管
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
逆止弁付き
用途118-038、118-220以外のメーカー分岐口付混合栓用
材質黄銅、POM
1個
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。