99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用 トラスコ品番322-9599 材質黄銅 質量(g)56.5 肉厚(mm)1
1個
959 税込1,055
当日出荷


ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)40 材質ABS 高さ(mm)17 呼び径40 ねじサイズG1-1/2
1個
359 税込395
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷


ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)50 材質ABS、PP 高さ(mm)41.5 呼び径50 ねじサイズG2
1個
589 税込648
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)30 材質ABS 高さ(mm)46 呼び径30 ねじサイズG1-1/4
1個
349 税込384
当日出荷

泡沫金具付き
用途呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 材質黄銅 ねじ径(フクロナット)W26山20 肉厚(mm)0.7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

柔軟に排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

用途万能ホーム水栓用部品。万能ホーム水栓に取付けることにより、吐水位置を手前にすることができます。 仕様パッケージ品 材質黄銅 ねじ径(フクロナット)W26山20 肉厚(mm)0.7 入数10/箱、100/梱
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間柱を避けることも芯ズレに対応することもできます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格 アズワン品番64-6481-97 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

先端が回転止水口になっています。 自動閉止機構付き
規格JWWA適合品 取付穴径(Φmm)22~27
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷



回転ハンドル用の部品です。
用途左ネジ用 長さ(mm)45 材質黄銅 全長(mm)45 タイプ左ネジ用 アズワン品番64-6492-76 商品タイプ左ねじ
1個
619 税込681
当日出荷

用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。 材質黄銅、亜鉛 使用温度(℃)1~60 縦(mm)106(全開時)、94(止水時) 横(mm)74.5 TKG品番7-0739-0801 TKG品番(2017)6-0705-0801
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm)81.5 シルバー 取付ねじW22山20 胴径(Φmm)34 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品アダプター 材質ABS メッキ 止水スイッチなし 水流切替
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
819 税込901
当日出荷

W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
949 税込1,044
当日出荷

両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト 外径×内径(Φmm)14×13.4 パイプ外径(Φmm)14
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニップル部が回転しますので、ホースの折れやねじれを防ぎます。自動閉止機構付き
用途食洗機などのへの給水に使用します。 材質黄銅 機能自動閉止機構
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下のダクトを回転させることで30mm以下の芯ズレに対応できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75 関連資料(0.03MB)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

カクダイクランク 103Q
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き 入数2/箱、40/梱
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー部の回転:シャワー・ソフト・マッサージの切替え
仕様アダプター付き 材質ABS アズワン品番64-6508-45 吐水口径(Φmm)外周66
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

リング部の回転:レイン・マッサージ・レインO2ジェットの切替え
材質ABS アズワン品番64-6508-41 吐水口径(Φmm)75.5
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ノズル先端の回転:直射・一時止水の切替え
材質黄銅、CA、ABS アズワン品番64-6508-48
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。吐水部360°回転
付属品567-011(取付ネジG1/2)
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷