配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「固定用ビス」の検索結果
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
水栓のハンドル固定ビスです。
仕様無地ビスはドライバー仕様です。
材質黄銅
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
ビスなしでも固定できます。パッキン3枚、ビス3本付
材質黄銅
穴径(Φmm)ツバ部:46
六角穴対辺(mm)12.5
はさみ込み厚さ(mm)18以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
固定コマに使用する取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
パッキン3枚、ビス(4×16ミリ)3本付き。ビスなしでも固定できます。壁面・床面でも使用できます。
材質黄銅
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
土間、床を貫通する為の取り出し金具です。
ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。
はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品パッキン4枚、ビス3本付き
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-6488-13
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
昭和レトロ。ビス止め固定と接着剤固定どちらも可能。
用途アクセサリー
仕様接着剤・ビス・プラグ付き
材質ABS、黄銅、PE
容量(mL)350
タンク容量(mL)350
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
ビス付き。固定金具取付穴加工用の型紙を同梱。型紙は説明書をご参照ください。
ビス付き。固定金具取付穴加工用の型紙を同梱。型紙は説明書をご参照ください。
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます。ワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き
材質ステンレス/NBR
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。置型、壁掛け兼用。固定金具付き。専用壁掛けフック・ビス・プラグ付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます
材質ABS製
質量(kg)0.7
切込寸法(mm)Φ90
呼び径(mm)13
仕様固定コマ、赤ビス付き
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ハンドル操作で独立して吐水・止水
呼び13
材質青銅
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥712
税込¥783
4日以内出荷
仕様支持部はΦ4.5ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き
材質ステンレス
呼び13
仕様支持棒はフリーカットタイプ、固定コマ仕様、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き、ドライバーハンドル仕様
材質青銅
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ハンドル操作で独立して吐水・止水
呼び13
仕様架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)、支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き
材質青銅
JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55
本体形状クロス
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-6488-02
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。