排水用やり取りチーズ(VU用)カクダイ4日以内出荷
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続材質PVC全長(mm)225~305呼び(主管)75×(枝管)50
ドリップチューブ 573-52シリーズカクダイ当日出荷から8日以内出荷
中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)税込¥2,088~¥1,898~
砲金ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥1,066~¥969~