水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。
タイプその他(電気温水器)
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)109
検知距離(mm)約50~100ミリ
給電方式電源式
水栓タイプその他
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)
付属品センサー水栓
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。