配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「架橋ポリエチレン管」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13AH
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13A
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管と塩ビ管の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用 材質(本体)黄銅 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用
材質PPS、ステンレス 適合取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用 厚さ(mm)15(浴槽最大) 入数10/箱
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
用途配管部材 仕様回転ナット、取付ネジG1/2 付属品継手・バンド・パッキン4個セット 材質黄銅 関連資料(0.03MB)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
用途配管部材 仕様ビス(4×18)3本付き 材質PVC グレー 穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
639 税込703
3日以内出荷

Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
712 税込783
4日以内出荷

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用 定格電圧(V)100 消費電力(W)14 ヒーター長さ(m)1
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ハンドル操作で独立して吐水・止水
用途架橋ポリエチレン・ポリブデン管兼用(PN15XE種は除く) 呼び13 材質青銅
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カクダイ支持座金
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。
仕様Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定、Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定、Φ20.5:給水管0710-13、740-00S-13を固定 付属品ビス(4×18ミリ)3本 材質PVC 穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
589 税込648
4日以内出荷


被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 最小曲げ半径(mm)50 取付ねじG1/2
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。ワンタッチ着脱式ハンドル。ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質黄銅、ステンレス 適合取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用 厚さ(mm)15(浴槽最大) 入数10/箱
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじG1/2 最小曲げ半径(mm)40 呼び13
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンアスベストパッキン付き。首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル操作で独立して吐水・止水
用途架橋ポリエチレン・ポリプデン管兼用(PN15XE種は除く) 呼び13 材質青銅
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンドル操作で独立して吐水・止水
呼び13 仕様架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)、支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き 材質青銅
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く) 材質(本体)黄銅 アズワン品番64-6495-13 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷