配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「水 フレキ 管」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス
パイプ外径(Φmm)12.7
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
呼び32
材質PE
呼び径32
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-6504-42
1個
¥1,288
税込¥1,417
4日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト
パイプ長(mm)300
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)14.5
最小曲げ半径(mm)39
仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能
長さ(mm)300
全長(mm)300
呼び径13
取付ねじG1/2
材質(パッキン)高温用ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
入数10/箱、100/梱
材質(パイプ)SUS316L
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
取付ねじG1/2
使用流体上水・飲用可能な井戸水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途床下用排水管からの防臭用
材質ABS
呼び30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM
規格JIA合格品
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
用途バス用接続管と風呂釜の接続用。接続パイプ径45mm用
材質EPDM
1組(2個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
外径32・38ミリのジャバラホース用。32・38ミリ洗浄管兼用。洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用。ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。