ユニオンソケットは耐衝撃性に優れたHI継手です。
用途鉄管配管とビニルパイプの接続用です。
材質黄銅、PVC
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
ナットが単体でまわりますので、内ネジ側はスライドして取り外せます。
種類ねじ込み継手
形状ユニオン
材質黄銅
付属品ノンアスベストパッキン付き
トラスコ品番258-4867
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト
外径×内径(Φmm)14×13.4
パイプ外径(Φmm)14
湯水の配管が左右逆の場合に使用。
配管とクランクの間に取付け。芯々150~210ミリまでスライドします。
取付ナットはユニオン式継手。
Amereシリーズ。むき出しの配管のような無骨さはそのままに、どこか洗練され佇まい。計算された連なりは、清潔感さえ感じさせます。ただ継手を組み合わせただけではない、機能もしっかり備わっています。
用途水栓補修
仕様固定コマ仕様
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。