配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「泡沫水栓」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
トラスコ品番161-0464
材質黄銅、POM
質量(g)16
接続ねじW22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅
高さ(mm)25
取付ねじW22山20
アズワン品番64-6493-59
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
先端金具取付ネジ:G1/2
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様節水固定コマ仕様
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
関連資料(0.04MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
材質黄銅、POM
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-6487-95
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
水栓設置面直径約41ミリ。上部:070-000。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(mm)22~27
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共有)。90°開閉制限仕様。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:070-000。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
直径(Φmm)水栓設置面:約40
規格JIS規格
アズワン品番64-6487-93
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13
材質青銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
アズワン品番64-6488-15
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
カラー単水栓。
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
関連資料(0.04MB)
取付穴径(mm)22~27
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
泡沫付き水栓呼13用泡沫金具。吐水角度の調節ができます。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅、POM
アズワン品番64-6493-54
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
泡沫付き水栓呼13用泡沫金具
吐水角度の調節ができます。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
パッキン付き
材質黄銅、POM
アズワン品番64-6493-53
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
呼13の泡沫横水栓用
パッキン付き
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付ねじサイズW22山20
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
厚さ(mm)5~30
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
固定コマ仕様。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
1個
¥12,880
税込¥14,168
4日以内出荷
固定コマ仕様。泡沫吐水。9074水栓パッキンで補修できます
材質青銅
色三毛猫柄
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
1個
¥20,880
税込¥22,968
4日以内出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体
厚さ(mm)5~25
適合パイプ796-911
取付穴径(Φmm)25~28
カートリッジ101-999
グリーン購入法適合
仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き
材質黄銅、POM
接続ねじM24×1
アズワン品番64-6493-55
入数10/箱
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~27
厚さ(mm)5~30
水栓タイプ自閉水栓
仕様角度調節機能付き泡沫
規格JIS規格
入数20/箱
水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット
セット内容
・Oリングセット…1セット
・ハンドシャワーパッキンセット…1セット
・ゴムパッキン(13用)…1個
・水栓ハンドル内パッキン13用…1個
・自在パイプ取付パッキン(小)…1個
・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。