材質PVC
仕様のり付き
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質ABS、PP、POM、ステンレス
形状Sトラップ
呼び径32
使用温度(℃)1~50
材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレス
パイプ形状Sトラップ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質黄銅
形状Pトラップ
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Pトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
用途オーバーフロー付き洗面器用
材質POM、ABS
はさみ込み厚さ(mm)22~33
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅
形状Pトラップ
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
材質黄銅
形状Sトラップ
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様ゴム栓(491-000、240)付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける場合の補強板付き
材質黄銅、耐水合板
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
外径49、61、80ミリの3枚セット。のり付き。621-82-049、621-82-061、621-82-080のセット
材質PVC
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
1個
¥5,680
税込¥6,248
4日以内出荷
外径49、61、80ミリの3枚セット。のり付き。6220-49、6220-61、6220-80のセット
材質ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材
材質ABS、PP、PO、ステンレス
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き
材質ABS
付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)
材質(本体)ABS
収納数1
ポップアップ金具付き(取付穴径14ミリ)
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用。
呼び32
材質黄銅
呼び径32
アズワン品番64-6503-94
はさみ込み厚さ(mm)約25~36、ポップアップ部:6~20
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径14ミリ)
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用。
呼び32
材質黄銅、ABS
呼び径32
アズワン品番64-6503-95
はさみ込み厚さ(mm)約25~36、ポップアップ部:6~20
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色アイボリー
ビス・プラグ付き。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。
材質ABS
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き(横穴・丸鉢金物との接続に使用)
材質黄銅
1個
¥10,000
税込¥11,000
4日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き(横穴・丸鉢金物との接続に使用)
材質黄銅
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
ボタン操作:シャワー・ストレートの切替え
アダプター付き
吐水穴外周Φ100ミリ
材質ABS
色シルバー
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え
アダプター付き
吐水穴外周Φ52ミリ
材質ABS
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ペア耐熱管10A(416-001)と組合わせて使用。信号線用穴付き
材質PE
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
はさみ込み厚 約26~35ミリ
オーバーフロー付き洗面・手洗器用
ポップアップ金具付き(取付穴径16ミリ・厚5~17ミリ)
静音仕様
用途床・壁排水兼用
材質黄銅、ABS、PP、POM
使用温度(℃)1~50
形状Sトラップ
1個
¥12,880
税込¥14,168
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)
ポップアップ独立つまみタイプ。ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)
用途配管部材
仕様排水金物:塗装仕上げ
材質黄銅、ABS、PP、PO
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)。ポップアップ独立つまみタイプ
用途配管部材
材質ABS、PP、PO、ステンレス
色ブラック
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
取付穴径22ミリ用。混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプター。はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き。耐水性に優れた樹脂製
材質PVC、ステンレス
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。