配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「耐熱ポリ玉」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最高使用温度(℃)80
材質青銅、黄銅、PE
種類複式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
材質(玉)PE
材質青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
材質SUS316
最高使用温度(℃)100
材質PE
最高使用温度(℃)50
材質黄銅
取付ねじW1/4
入数10/箱
太さ(mm)5.5
材質PE
取付ねじW1/4
最高使用温度(℃)50
材質黄銅
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質銅
取付ねじW3/16
入数10/箱
太さ(mm)4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。