1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
止水栓と給水管の間に取付けてください。
清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用途フラッシュバルブ用洋式便器に洗浄便座を取付ける際のつぎ足し継手
材質黄銅
耐食性に優れているため、再生水利用の配管にも使用できます。ツバ付き
材質銅
アズワン品番64-6505-98
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
洗浄管サイズを1段落とす金具です。異径さしこみソケットより短く配管できます。
材質黄銅、NBR
耐食性に優れているため、再生水利用の配管にも使用できます。
材質銅
アズワン品番64-6505-99
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
材質黄銅
材質黄銅
材質黄銅
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
大便器用洗浄部品です。
大便器用洗浄部品です。
材質黄銅
下部ベンド、フラッシュバルブに適合
用途配管スペースが狭い場合にご使用ください。
寸法A(mm)300
材質黄銅
寸法C(mm)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材
仕様ビス(4×18)3本付き
材質PVC
穴径(Φmm)(ビス)4.5
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥744
税込¥818
4日以内出荷
小便フラッシュとスパットの接続用
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質PVC、黄銅
掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様掃除口付き
材質PP、黄銅
形状Sトラップ
呼び径38
呼び38
使用温度(℃)1~50
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様掃除口付き
材質PP、黄銅
形状Pトラップ
呼び径38
呼び38
使用温度(℃)1~50
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質SUS316
形状ヘルール
種類サニタリー継手
関連資料承認図
材質青銅、黄銅
長さ(mm)直管:90
呼び径13
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。