ペアホース(ネジ) 15Aカクダイ(7件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
水道凍結防止帯カクダイ3日以内出荷
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用材質PVCアズワン品番64-6501-06
巻ペアホース 15A(差込)カクダイ3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
必要な長さにカットして使用
銅管のような、ろう付け作業が不要
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13ホース長さ(m)20材質EPDM、TPEホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23
巻ペアホース 15A(差込)カクダイ3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用必要な長さにカットして使用銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び13仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可材質PVC内径(Φmm)12.7外径(Φmm)22.5ホース外径(Φmm)22.5
保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき)カクダイ3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20材質EPDM、TPEホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23アズワン品番64-6509-48保温材厚(mm)10
保温材つき巻ペアホースカクダイ4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20材質PVCホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.5アズワン品番64-6509-49保温材厚(mm)10
ペアホース 15A(ネジ) 呼13カクダイ4日以内出荷
銅管のような、ろう付け作業が不要。
ねじ込み式接続。
抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13
巻ペアホース(10×20)カクダイ4日以内出荷
必要な長さにカットして使用。
銅管のような、ろう付け作業が不要。
1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。
抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び10材質ポリ塩化ビニル長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5アズワン品番64-6509-20
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
チーズイノック税込¥2,088~¥1,898~