配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「16a」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サニタリー継手
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
使用温度(℃)1~95
高温用ノンアスベストパッキン付き
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
使用温度(℃)1~95
寸法B(mm)38.5
材質青銅、黄銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
材質青銅、黄銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
使用温度(℃)1~95
カラー止水栓。
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様
長さ(mm)(給水管)420
色アンティークゴールド
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き
材質青銅、黄銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
一般地・寒冷地共用。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
色アンティークゴールド
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。ワンタッチ着脱式ハンドル。ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
材質銅
形状ソケット
材質銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
穴径(mm)5.5/10
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質ステンレス
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
大便器用洗浄部品です。
ノンアスベストパッキン付き。首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
材質黄銅
形状ティー
種類樹脂管用継手
使用温度(℃)1~95
材質黄銅
形状ティー
種類樹脂管用継手
使用温度(℃)1~95
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。