材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
バンド幅(mm)8
材質ステンレス、PP
材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、【ボルト】クロム鋼鋼材(SCr420)
材質黄銅、ステンレス
寸法A(mm)9
寸法C(mm)M5×0.8
仕様赤ポイント付き、ケレップなし
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青
材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)
タイプ寒冷地対応
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル
タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
入数5/箱、50/梱
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
バンド幅(mm)8
材質ステンレス、鋼
適合6710、6712用
セット内容ナット、パッキン各2個1組
材質黄銅、EPMD
パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
仕様チャック袋仕様
材質鉄
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様送り座仕様、固定コマ仕様
呼び径(mm)20
呼び径(Φmm)20
くさり玉径4.5ミリ
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き
用途ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
ホースを挿入し、ナットをすき間なく締めるだけで施工が可能。増締め作業が不要で簡単。
用途配管部材
材質ステンレス
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。
電池を使用する場合は、寿命は約2年です。(100回/1日の場合)
電磁弁、電池ボックスは本体外付け
本体部:塗装仕上げ
呼び20
材質ステンレス、MF、黄銅
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
皮をまわすと吐水します。
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ
塗装仕上げ
呼び20
材質青銅
アズワン品番64-6489-80
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁
SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅
呼び20
呼び径(mm)20
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
本体貼付用”文字シール”付き(3種類)
呼び20
材質黄銅
アズワン品番64-6489-52
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
水栓設置面直径約50ミリ。左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。
呼び20
材質青銅
アズワン品番64-6487-61
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
「果し状」と「畳」の2種類の化粧プレートを同梱しています。
黒塗装仕上げ
呼び20
材質青銅
アズワン品番64-6489-81
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
呼び20
材質青銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
アズワン品番64-6489-68
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。