176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 アズワン品番64-6489-39
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具 材質NBR、ステンレス くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。 材質黄銅、亜鉛 使用温度(℃)1~60 縦(mm)106(全開時)、94(止水時) 横(mm)74.5 TKG品番7-0739-0801 TKG品番(2017)6-0705-0801
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

自動閉止機構付き。赤ポイント付き
用途JIS規格水栓13の2ハンドル混合栓、単水栓用 付属品赤ポイント付き 材質青銅
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。 仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます 適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用 材質黄銅、POM 入数5/箱、50/梱
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修 仕様節水固定コマ仕様 材質黄銅 呼び径(mm)JIS13 本体形状クロス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~24 アズワン品番64-6484-62
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格水栓呼13用。横向きでも取付可能です。
材質亜鉛、黄銅 使用温度(℃)1~80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:75×200×35
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
材質黄銅 呼び径(mm)JIS13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55 本体形状クロス
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

寒冷地での使用に適しています。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~24 アズワン品番64-6484-63
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)36~38 アズワン品番64-6481-48
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)36~38 アズワン品番64-6484-65
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

レバーハンドル上部やパッキンなど厨房の水栓補修に必要なパーツセット レバーハンドル上部はJIS規格水栓呼13用です。
材質亜鉛、黄銅
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)36~38 アズワン品番64-6484-66
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)36~38 アズワン品番64-6481-49
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)35~38 アズワン品番64-6484-46 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
28,880 税込31,768
4日以内出荷

JIS規格水栓の呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ両方同時に給水も出来ます。
材質青銅 呼び口径(inch)G1/2 縦(mm)112.5 横(mm)100
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。水平、斜め設置可能。JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修 仕様SA(形状記憶合金)・固定コマ仕様 材質黄銅
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。JIS規格水栓呼13用。水平・斜め設置可能
材質黄銅 JIS規格呼13用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR、POM 寸法H(mm)- 規格JIS1号に合う規格品です。 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- くさりの有無あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 仕様左二条ネジスピンドル固定コマ 規格JIS適合品 アズワン品番64-6487-12
1個
5,598 税込6,158
欠品中

1セット
259 税込285
当日出荷

仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き 直径(Φmm)水栓設置面:約40 規格JIS規格
1個
6,798 税込7,478
当日出荷


仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 直径(Φmm)水栓設置面:約40 規格JIS規格 アズワン品番64-6488-03
1個
4,998 税込5,498
欠品中

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)