168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体)PVC、EPDM 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式 材質PVC 取付ねじG1 1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475 取付ねじW26山20 材質ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃)1~60 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットは接着せず同梱しています。
用途4520W、452-033、453-011、453-016用 ホース長さ(m)1 材質PVC ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-6510-03
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
329 税込362
当日出荷

必要な長さに切ってご使用ください。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
長さ(m)20 材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)20 ホース外径(Φmm)34
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き 材質ABS、PVC、ステンレス、鋼 入数20/箱 適合配管呼50VU管用 商品タイプ床直結
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 材質耐熱塩化ビニル 形状エルボ タイプHT 使用流体排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、PO ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、黄銅、PO シルバー ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.11MB) 吐水口径(Φmm)(外周)39 止水スイッチなし 水流切替
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
399 税込439
当日出荷

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、黄銅、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、黄銅、PO シルバー 材質(本体)PVC/黄銅/POM ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷