配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属と樹脂はインサート加工
用途塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用 材質PVC、青銅 形状ソケット 種類樹脂管用継手 取付ねじ管用テーパネジ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体)PVC、EPDM 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 材質耐熱塩化ビニル 形状エルボ タイプHT 使用流体排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用 材質(本体)PVC、EPDM 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
939 税込1,033
当日出荷

リサールホース
材質PVC ブラウン 内径×外径(Φmm)15×20 最高使用圧力(MPa)0.6 1巻長さ(m)2 最高使用温度(℃)40
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

カクダイフート弁
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁 材質(本体)PVC 呼び30
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

カクダイ支持金具
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材 仕様ビス(4×18)3本付き 材質PVC 穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ汎用ホース
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など 使用流体エアー、水 材質PVC、ポリエステル 長さ(m)10 使用温度(℃)-5~60
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
4日以内出荷

洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
用途配管部材 仕様ビス(4×18)3本付き 材質PVC グレー 穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
639 税込703
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用。金属と樹脂はインサート加工。
用途給水用 材質PVC、青銅 最高使用温度(℃)50℃ アズワン品番64-6498-07
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

用途G1/2ネジと塩ビ継手の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13AH
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

リサールホース(大口径)
材質PVC ブラウン 内径×外径(Φmm)18×24 最高使用圧力(MPa)0.6 最高使用温度(℃)40
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
744 税込818
4日以内出荷

Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
712 税込783
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

カクダイ取付チーズ
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
材質PVC
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

40A塩ビ管を50A塩ビ管にエルボ接続できます。呼50VU管内面接続
用途キッチンパーツ 材質PVC、PP
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷

1個
779 税込857
4日以内出荷

エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

G1/2ネジと塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)。632-216-13のパック品
材質黄銅、PVC
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管と塩ビ管の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結することにより、塩ビヘッダーで使用できます。
種類樹脂管用継手 形状ティー 材質PVC
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷