ステンレスツバヒロ掃除口カクダイ4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)フタはネジ止め式ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減パッキン付きSUS304
エコドレン用マス受口カクダイ3日以内出荷
エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
片差しチーズ(VP用)カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
片差しチーズ(VU用)カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
ハンディー掃除口カクダイ当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
小型低位通気弁カクダイ4日以内出荷
通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。
用途衛生器具トラップの封水保護用アズワン品番64-6507-10
小型通気弁カクダイ4日以内出荷
通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。あふれ縁より150ミリ以上高い場所に設置してください。
用途衛生器具トラップの封水保護用全長(mm)87適合管呼40VP・VU、呼50VU管兼用
排水用やり取りチーズ(VU用)カクダイ4日以内出荷
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続材質PVC全長(mm)225~305呼び(主管)75×(枝管)50
食洗機排水用分岐継手カクダイ(1件のレビュー)当日出荷
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
排水用耐熱エルボカクダイ当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHT使用流体排水
VP・VU兼用掃除口(接着式)カクダイ当日出荷から4日以内出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
VP・VU兼用アレスター(カバーつき)カクダイ3日以内出荷
用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用材質黄銅、ステンレス仕様VP・VU管兼用(接着式)適合冷地向け防虫用網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898