配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「sgp 配管」の検索結果
関連キーワード
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊りバンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)26
寸法W(mm)25
ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊バンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)24
寸法W(mm)25
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用できます)
寸法d3/8
材質樹脂
適合管SGP(VP65A~VP100Aも併用可能)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
材質ステンレス(SUS304)
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
幅(mm)50
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法B(mm)32
寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認ください
ボルトナット寸法M10×30
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)3
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法B(mm)25
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR
ゴム厚(mm)10
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。