1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前澤化成工業90度2本合流マス
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル サイズ100×75-150 寸法H(mm)189 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)300 寸法D(mm)180 寸法B(mm)242 寸法C(mm)200 寸法L2(mm)129.5 使用流体排水 寸法R1(mm)25 寸法R2(mm)85 立上り管口径(Φmm)150
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)