塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。
色濃紺
使用温度範囲(℃)5~45
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)0~45
パッキンOリング
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310
アズワン品番67-2354-56
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
トラスコ品番409-5246
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)9
寸法H(mm)39
寸法A(mm)12
寸法B(mm)14
パッキンOリング
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
VPパイプ用排水継手です。
用途排水配管用。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
材質本体:PVC
仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき
タイプVU偏芯ブッシング
規格塩化ビニル管・継手協会
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。