絞り込み
ブランド
  • 日発ジャブスコ
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,965)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,438)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,104)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,251)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコダイアフラム圧力ポンプ日発ジャブスコ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)アズワン品番1-1504-01
AIR駆動ダイアフラムポンプ 日発ジャブスコAIR駆動ダイアフラムポンプ日発ジャブスコ
51,980税込57,178
1台
欠品中
超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。 0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。 空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。
用途食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に寸法(mm)157×105×61質量(g)500エアー接続口1/4″最高使用温度(℃)49使用粘度範囲(mm2/sec)最大250cPアズワン品番1-8346-21最大自吸力(m)8.5使用空気圧(kg/cm2)(最大)5.5ポート接続口径3/8″
ダイヤフラムポンプ 日発ジャブスコダイヤフラムポンプ日発ジャブスコ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-8345-11
ダイヤフラムポンプ 日発ジャブスコダイヤフラムポンプ日発ジャブスコ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アズワン品番1-1506-11
4ピストンダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコ4ピストンダイアフラム圧力ポンプ日発ジャブスコ
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
質量(kg)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97流量(L/min)15.1最大圧力(kg/cm2)2.8
圧力ポンプ 日発ジャブスコ圧力ポンプ日発ジャブスコ
62,980税込69,278
1個
欠品中
アズワン品番1-1504-02