絞り込み
ブランド
- 日発ジャブスコ
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,561)
- カクダイ(3,265)
- エスコ(3,258)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,546)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,062)
- PISCO(ピスコ)(1,858)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,267)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(979)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る

ダイアフラム圧力ポンプ
日発ジャブスコ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)質量(kg)1.59材質(本体)PP(ポリプロピレン)定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)最大圧力(kg/cm2)【吐出】3.4サイズ(mm)121×229×152アズワン品番1-1504-01材質(ダイアフラム)サントプレーン材質(バルブ)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
ダイヤフラムポンプ
日発ジャブスコ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様●短時間空運転可●圧力スイッチ付付属品3/8 インチホース接続質量(g)600電圧(V)12最大流量(L/min)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×100×61最大圧力(kg/cm2)2.4ヒューズ推奨:4A配管口径1/2 インチ(21mm) NPT オネジアズワン品番1-1506-11最大自吸力(m)0.76