配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「カワエース 750」の検索結果
関連キーワード
運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ポンプの回転数をインバータ制御することにより、地下水位に影響されることなく、吐出圧一定給水を行います。(交互・交互並列は推定未端圧一定も可能)接液部はステンレスを主要部品に採用し、耐久性も高く清潔です。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水用。
トラスコ品番859-7266
セット内容ファインセンサー、アキュムレータ、ベース、カバー、相フランジ、ストレーナー、アース棒、電源コード
材質インペラ:CAC406(BC6)、主軸:SUS304(接液部)、ケーシング:SCS13
質量(kg)18
2018年トラスコ掲載ページ7 0718
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様セラミックヒーター付全閉モータ付
材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC
制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ全閉外扇屋内型
運転方式単独
電源コード(m)2
塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所屋内・屋外
吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
停止流量(L/min)4
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ)
ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。
(IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの)
ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。
また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。
水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。
エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ)
6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。
また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。
砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。
過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。
また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用
付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)
材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13
容量(L)(アキュムレータ)1
制御方式周波数制御による吐水圧一定給水
モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極
運転方式単独
電源コード(m)2
液性清水0~40°(結露なきこと)
設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)
吸込条件-8~5m
用途温水の連続給湯に
付属品アース線
設置場所屋内・屋外(標高1000m以下)
材質(ケーシング)SCS13
材質(主軸)SUS304
材質(インペラ)CAC406
液温(℃)85
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用
仕様セラミックヒーター付全閉モータ付
材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406
容量(L)(アキュムレーター)1
制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ全閉外扇屋内形
運転方式単独
電源コード(m)2
塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)
ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所屋内・屋外
吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで
停止流量(L/min)4
運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。
用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。
セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。
用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。
トラスコ品番116-6415
セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒
材質インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。
種別自吸式
極数2極
騒音値(dB)-
電動機全閉外扇屋外形
構造(軸封)メカニカルシール
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。
耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。
優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。
インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。
配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他
種別自吸式
材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC
極数2
構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋外形
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。