配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「トイレ タンクレス」の検索結果
業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧
電源(V)単相100V
液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下
材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
全揚程(m)15
定格出力(W)150
運転方式単独
騒音値(dB)38
許容押込圧力(MPa)0.01~0.49
液温(℃)0~90(凍結なきこと)
封入圧力(MPa)0.09
吸込条件流れ込み専用
運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。