工事用水中排水ポンプ川本ポンプ(川本製作所)翌々日出荷
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)ウレタンゴム同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3