絞り込み
ブランド
  • アラム
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,967)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,434)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,107)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,251)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARAMEC PPチューブ アラムARAMEC PPチューブアラム
889税込978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)透明全長(m)20
ストレーナー アラムストレーナーアラム
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。 本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。
材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM使用圧力(kPa)600以下
ARAMECFUチューブ アラムARAMECFUチューブアラム
6,824税込7,506
1巻
9日以内出荷
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。トラスコ品番818-6712材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)透明内径(Φmm)2全長(m)20使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)12適合流体インク、溶剤、塗料から食品など特性柔軟性、耐薬品性、撥水性
ARAMEC FUチューブ アラムARAMEC FUチューブアラム
6,998税込7,698
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
真空ゴム管 アラム真空ゴム管アラム
16,980税込18,678
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
材質天然ゴム長さ(m)1使用流体