配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「CD管・PF管・可とう管」の検索結果

特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)1 使用箇所埋設用 塗装フランジ:エポキシ樹脂 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)