仕様逆止め弁
形状その他
材質(本体)青銅
規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
付属品配管用ボルトナット
材質(本体)FC250+NBR
適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A
最高使用圧力(MPa)1.4
寸法D(mm)70
接続ウエハ:JIS 10K
材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ
材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)
材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)
材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ
材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)
材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)S45CH:50A~125A
材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)
材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
消防認定品
用途湿式配管
材質(ヒンジピン)SUS304
面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
材質FC250+NBR
寸法D(mm)【ハンドル】70
バルブ種類チャッキバルブ
配管用ボルトナット付/公共建築工事標準仕様書相当品
呼び径6B
接続ウエハ
最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】2.8/0~80℃の空気、【脈動水】2.0
アズワン品番64-3859-50
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。