配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ふた押さえ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)
接続方式フランジ形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)SCS13A or 304SS
材質(ナット)ふた押さえ:FCD-S
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE
使用温度範囲(℃)-10~120
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式フランジ形
接続フランジ形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)FCD-S
材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤
材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン
材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-S
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS420J2
材質(ジスクホルダ)SCS1
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類グローブバルブ
材質スチール、銘板:アルミニウム
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE
使用温度範囲(℃)-10~120
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込み形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)FCD-S
材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤
材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS420J2
材質(ジスクホルダ)SCS1
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類グローブバルブ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。