配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー 分岐管」の検索結果
関連キーワード
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、空気
最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)
形状ストレート
種類マジックジョイント
材質(キャップ)S25C
最高使用温度(℃)+120
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ホルダー)S25C
材質(ロックリング)SUS304
材質(クランプ)FCD-S
材質(ピストン)SUJ2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。