配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「バタフライ弁 100a」の検索結果
材質SUS403(ボトムステム)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギヤー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
材質SUS403(ボトムステム)
材質(本体)FCD450
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)NBR
材質(ベアリング)POM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー
材質(シート)PTFE
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304N2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボディ)SCS13A
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)
適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)1.6
材質(シート)EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A)
ハンドル形状ギア式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME
材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A
接続形状ウエハ:JIS 16K
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)5~90
適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292
材質(シート)FKM:はめ込み形
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(シート)FKM
使用流体水
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。
高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。
コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。
独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。
ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。
上部フランジはISO5211に適合。
ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
材質(シート)PFA
接続ウェハー形
使用流体液体
ハンドル形状横形ギア
材質(ジスク)SCS13A+PFA
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。
JIS面間寸法に準拠。
JIS 5K・10Kフランジに配管可能。
ISO5211に準拠。
スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410
形状ストレート
使用温度範囲(℃)5~90
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
材質(シート)FKM
使用流体液体
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(プラグ)ZDC2
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
タイプロングネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)
適合規格認定番号:VA-003号
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
接続方式ウエハー形
材質(シート)EPDM:はめ込み形
材質(ボール)SCS13A
操作横形ギア
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
接続形状ウエハ:JIS 15K/10LK
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ダクタイル
規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)
接続方式ウエハー
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20
バルブ種類バタフライバルブ
一般設備用バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032の規格をすべて満足する製品で、幅広い用途に対応できます
材質ADC12
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発
高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能
JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~35
接続方式ウエハ形
材質(シート)対塩素EPDM
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13A
関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)
バルブ種類バタフライバルブ
接続方式ウエハー
材質(Oリング)NBR
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581
アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)
圧力温度基準(バタ1)
材質(シート)EPDM
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)
口径(A)40/50/65/80/100/150
クラス5K10K共用
関連資料カタログ資料(4.36MB)
サービス分類オーダー・加工
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
レバー操作式。
接続方式ウエハー
材質(ジスク)SCS13A
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類バタフライバルブ
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)
アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)
圧力温度基準(バタ1)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
呼び径(A)40/50/65/80/100/150
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)
口径(A)40/50/65/80/100/150
クラス5K10K共用
関連資料カタログ資料(4.36MB)
バルブ種類バタフライバルブ
サービス分類オーダー・加工
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
材質【ジスク/ボール】SCS13A+Crめっき
接続ウエハ JIS10K
材質(ガスケット)PTFE
材質(パッキン)PTFE
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70
適合規格JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)
接続方式ウエハー
最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボディ)FCD450-10
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70
接続方式ウエハー
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)FCD450-10
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー
材質(シート)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crめっき
材質(ステム)SUS304N2
材質(ボディ)SCS13A
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
消防認定品
用途湿式配管
材質(本体)FCD450-10
最高使用圧力(MPa)1.6
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
クラス16K
バルブ種類バタフライバルブ
規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)
接続方式ウエハー
ハンドル形状ギヤー式
クラス5K/10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類バタフライバルブ
消防認定品
用途湿式配管
材質(本体)FCD450-10
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
バルブ種類バタフライバルブ
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。
二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。
パッキンの増締めが簡単です。
独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。
両流れ対応。
市販品配管ガスケットに対応。
上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10~200
接続方式ウェハー形
材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)
接続ウェハー形
使用流体液体
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SCS13A
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ
材質(ステム)SUS420J2
材質(リテイナーシート)S45C
材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)
バルブ種類バタフライバルブ
日本消防安全センター認定品/ロングネック/ 。本製品は火災時による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。
仕様【操作機】横形ギア
温度範囲(℃)-20~100
接続ウエハ
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式
接続ウエハ
材質(Oリング)EPDM
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式
接続ウエハ
材質(Oリング)NBR
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ
最高許容圧力(MPa)1.4
材質(Oリング)NBR
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ
最高許容圧力(MPa)1.4
材質(Oリング)EPDM
仕様ショートネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM:はめ込み形
材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ハウジング)ADC12
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形
接続ウエハ JIS5K/10K
材質(Oリング)NBR
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続ウエハ JIS5K/10K
材質(Oリング)NBR
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。