配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管 tp-a」の検索結果
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、空気
最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)
形状ストレート
種類マジックジョイント
材質(キャップ)S25C
最高使用温度(℃)+120
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ホルダー)S25C
材質(ロックリング)SUS304
材質(クランプ)FCD-S
材質(ピストン)SUJ2
用途湿式配管
材質(カバー)S25C
材質(ボディ)FCD-S
最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)
仕様マジックジョイント
形状その他
材質(キャップ)S25C
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ボンネット)S25C
接続形状ねじ込み形
材質(ロックリング)304SS
材質(クランプ)FCD-S
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。