配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「血抜き ノズル」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2.0
エアー取付口1/4高圧専用プラグ
トラスコ品番363-3349
全長(mm)100
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)2
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。